詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AD-133

品名 : 214.5x200.2x89.5 印箱

仕様

メーカー シャチハタ 型番 IBN-03
サイズ(内寸) 202.0(W)×172.0(D)×70.0(H)mm サイズ(外寸) 214.5(W)×200.2(D)×89.5(H)mm
収納印数(シャチハタ:Xスタンパーで) 科目印:約114本
氏名印:約64本
材質 再生PS
重量(g) 620
ゴム印や印鑑の整理整頓に
収納されている印判がひと目でわかる、クリアータイプの蓋を採用した印判ケース
印判の種類や大きさに合わせて、仕切の調節も可能
環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
※収納印数は26.5(W)×7(D)×60(H)mmの印判サイズでタテ仕切りのみ使用した場合の目安です。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 21:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1793ページ
バリエーション一覧
EA762AD-131 146.5x130.2x89.5 印箱
EA762AD-132 180.5x165.2x89.5 印箱
EA762AD-133 214.5x200.2x89.5 印箱
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top