詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AD-22

品名 : φ24mm 朱肉(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 SA-2004PS
盤面サイズ(mm) φ24 サイズ(mm) 43×46×12
インク色 重量(g) 11
油性顔料インク
捺印後、約3秒でインクが乾きます。
携帯に便利なコンパクトサイズ
乾きにくいパッド
バッグの中でも安心。一体型の上蓋
わずか3秒※で確実に乾くので、大切な書類の印影こすれることもありません。※PPC用紙捺印時
重金属や鉱物を含まない有機顔料を使用した浸透剤系の高性能「プレミオインク」。
わずか3秒と乾きが早く、印影もくっきりと鮮やかです。
常にバッグの中に携帯できるサイズです。
一体型ケースの上蓋は安心感のあるとじ心地。
バッグの中で簡単に蓋が外れてしまう心配もありません。
蓋を開けたままでも乾きにくいパッドのため、連続した捺印作業にも適しています。
コンパクトなケースサイズでありながら、盤面は24mmと充分な大きさを確保。
印鑑に対して盤面が小さいことで印影が欠けてしまうことを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/13 10:02現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762AD-21 φ24mm 朱肉(赤)
EA762AD-22 φ24mm 朱肉(黒)
ウェブカタログ画像
※インク色は黒です。
  • ※インク色は黒です。
  • ※画像はEA762AD-21です。\nインク色は黒です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top