品番 : EA762AD-5B
品名 : φ64mm 朱肉
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | HSNS60K |
|---|---|---|---|
| 速乾タイプ | |||
| 盤面サイズ | φ64mm | サイズ | 84×85×18mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AD-1 [EA762AD-3-5B用] 替インク |
| EA762AD-4 φ41mm 朱肉 |
| EA762AD-5B φ64mm 朱肉 |
ウェブカタログ画像
拡大

