詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AF-124

品名 : 4号 回転印(欧文6連・ゴシック体)

仕様

メーカー シャチハタ 型番 CF-64G
文字サイズ 4号(4×23.5mm) 本体サイズ 34.4×28.5×94.1(H)mm
重量 42g
欧文6連(ゴシック体)
耐久性に優れたゴムを採用
握りやすい・捺しやすい・見やすい回転ゴム印
エラストマー素材のグリップを採用
グリップ部は爽やかにコーディネイトした、明るいブルー
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1792ページ
バリエーション一覧
EA762AF-122 2号 回転印(欧文6連・ゴシック体)
EA762AF-123 3号 回転印(欧文6連・ゴシック体)
EA762AF-124 4号 回転印(欧文6連・ゴシック体)
EA762AF-125 5号 回転印(欧文6連・ゴシック体)
EA762AF-126 6号 回転印(欧文6連・ゴシック体)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は124です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top