品番 : EA762AF-126
品名 : 6号 回転印(欧文6連・ゴシック体)
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | CF-66G |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 6号(2.5×17.5mm) | 本体サイズ | 26.0×26.0×80.6(H)mm |
| 重量 | 31g | ||
| 欧文6連(ゴシック体) | |||
| 耐久性に優れたゴムを採用 | |||
| 握りやすい・捺しやすい・見やすい回転ゴム印 | |||
| エラストマー素材のグリップを採用 | |||
| グリップ部は爽やかにコーディネイトした、明るいブルー | |||
| グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AF-122 2号 回転印(欧文6連・ゴシック体) |
| EA762AF-123 3号 回転印(欧文6連・ゴシック体) |
| EA762AF-124 4号 回転印(欧文6連・ゴシック体) |
| EA762AF-125 5号 回転印(欧文6連・ゴシック体) |
| EA762AF-126 6号 回転印(欧文6連・ゴシック体) |
ウェブカタログ画像
拡大
