品番 : EA762AG-38
品名 : φ16mm [ 合 ]ビジネス用スタンプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
丸枠付 | |||
印面サイズ | 16mm | 文字 | 合 |
---|---|---|---|
インク | 赤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/30 16:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762AG-38 φ16mm [ 合 ]ビジネス用スタンプ |
EA762AG-39 φ16mm [領収]ビジネス用スタンプ |