詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762C-16

品名 : 368x 530mm/B3 カードホルダー(軟質)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 26474
サイズ(mm) 368×530 規格 B3
材質 再生ソフトPP製 厚み 0.3mm
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 05:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762C-11B 66x 97mm/B8 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-12B 92x134mm/B7 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-13B 129x190mm/B6 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-14B 186x266mm/B5 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-15B 266x375mm/B4 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-16 368x 530mm/B3 カードホルダー(軟質)
EA762C-17 531x 758mm/B2 カードホルダー(軟質)
EA762C-18 761x1040mm/B1 カードホルダー(軟質)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top