品番 : EA762C-17
品名 : 531x 758mm/B2 カードホルダー(軟質)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26473 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 531×758 | 規格 | B2 |
材質 | 再生ソフトPP製 | 厚み | 0.3mm |
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 05:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)