詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-131

品名 : 256x325mm ドキュメントホルダー(コバルトブルー)

書類の増減に応じて幅が調整できる分類に便利なドキュメントホルダー

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 ACT-3912
商品名 アクティフ ドキュメントホルダー サイズ(W×D×H) 325×18×256mm
色 青 材質 本体:再生PP 0.6mm厚
ホック:POM
収納枚数 約200枚(コピー用紙)
A4判
12仕切り、13ポケット
クリアーホルダーが入るワイドタイプ
間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。
13ポケット分類だから、1年12ケ月などの分類整理ができます。
インナーバッグとしてカバンの中の書類を分類整理できます。
外出時に必要な書類を収納整理、納品書・請求書などの伝票類の収納、月別の分類収納に便利です。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/04 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1829ページ
バリエーション一覧
EA762CB-131 256x325mm ドキュメントホルダー(コバルトブルー)
EA762CB-132 256x325mm ドキュメントホルダー(ホワイト)
EA762CB-133 256x325mm ドキュメントホルダー(イエロー)
EA762CB-134 256x325mm ドキュメントホルダー(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top