品番 : EA762CB-133
品名 : 256x325mm ドキュメントホルダー(イエロー)
書類の増減に応じて幅が調整できる分類に便利なドキュメントホルダー
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-3912 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフ ドキュメントホルダー | サイズ(W×D×H) | 325×18×256mm |
| 色 | 黄 | 材質 | 本体:再生PP 0.6mm厚 ホック:POM |
| 収納枚数 | 約200枚(コピー用紙) | ||
| A4判 | |||
| 12仕切り、13ポケット | |||
| クリアーホルダーが入るワイドタイプ | |||
| 間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。 | |||
| 13ポケット分類だから、1年12ケ月などの分類整理ができます。 | |||
| インナーバッグとしてカバンの中の書類を分類整理できます。 | |||
| 外出時に必要な書類を収納整理、納品書・請求書などの伝票類の収納、月別の分類収納に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/04 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-131 256x325mm ドキュメントホルダー(コバルトブルー) |
| EA762CB-132 256x325mm ドキュメントホルダー(ホワイト) |
| EA762CB-133 256x325mm ドキュメントホルダー(イエロー) |
| EA762CB-134 256x325mm ドキュメントホルダー(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
