品番 : EA762CB-183
品名 : 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-5901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフV フリップファイル | サイズ | 239×314×12 |
| カラー | オレンジ | 規格 | A4ヨコ型 |
| 材質 | PP | ||
| 最大マチ幅16mm | |||
| しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます | |||
| プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル | |||
| 透明だから中身がわかりやすい | |||
| 新感覚フラップ機能 | |||
| 反らすだけで簡単オープン | |||
| 書類の出し入れが簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-181 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/ブルー) |
| EA762CB-182 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/ローズ) |
| EA762CB-183 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/オレンジ) |
| EA762CB-184 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

