品番 : EA762CB-223
品名 : B7/129x 96mm クリアポケット(30枚)
分類・整理がきれいで簡単
サイズの違う書類や資料を統一サイズでひとまとめにできます
サイズの違う書類や資料を統一サイズでひとまとめにできます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AZ-535 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アゾン クリアポケット | 規格 | B7 |
| サイズ(mm) | 129×96 | 材質 | OPPフィルム |
| 厚み | 50ミクロン | 入数 | 30枚 |
| 重量(g) | 35 | ||
| 入口を片面5mm下げているので中身が取り出しやすく便利です。 | |||
| 透明度が高いのでそのままコピーを取ることができます。 | |||
| 分類・整理に便利なクリアポケット。中に入れたものを汚れや傷みから守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/22 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1828ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
