詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-224

品名 : A6/151x110mm クリアポケット(30枚)

分類・整理がきれいで簡単
サイズの違う書類や資料を統一サイズでひとまとめにできます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AZ-540
商品名 アゾン クリアポケット 規格 A6
サイズ(mm) 151×110 材質 OPPフィルム
厚み 60ミクロン 入数 30枚
重量(g) 58
入口を片面5mm下げているので中身が取り出しやすく便利です。
透明度が高いのでそのままコピーを取ることができます。
分類・整理に便利なクリアポケット。中に入れたものを汚れや傷みから守ります。
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/22 06:24現在)

商品入数 30 販売単位 冊
カタログページ 1828ページ
バリエーション一覧
EA762CB-222 A7/106x 79mm クリアポケット(30枚)
EA762CB-223 B7/129x 96mm クリアポケット(30枚)
EA762CB-224 A6/151x110mm クリアポケット(30枚)
EA762CB-225 B6/183x133mm クリアポケット(30枚)
EA762CB-226 A5/211x153mm クリアポケット(20枚)
EA762CB-228 A4/298x220mm クリアポケット(20枚)
EA762CB-229 A4ワイド/302x244mm クリアポケット(20枚)
EA762CB-230 B4/366x262mm クリアポケット(10枚)
EA762CB-231 A3/421x302mm クリアポケット(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top