品番 : EA762CB-244
品名 : A4 キャリーファイル(イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
出し入れしやすいフルフラップタイプ
幅15mmのスリムなキャリーファイル
幅15mmのスリムなキャリーファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | MV-515F |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ムービー キャリーファイル | サイズ | 315×15×255mm |
| カラー | イエロー | 材質 | PP 0.6mm厚(透明ストライプ柄) |
| 重量(g) | 100 | ||
| A4判 | |||
| 出し入れの時、ひっかかりにくいフルフラップタイプ。(とめ具なし) | |||
| 社内で活用中の書類などを簡単に分類収納でき、持ち運びにも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1831ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-241 A4 キャリーファイル(ブルー) |
| EA762CB-244 A4 キャリーファイル(イエロー) |
| EA762CB-245 A4 キャリーファイル(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大

