詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-245

品名 : A4 キャリーファイル(クリア)

出し入れしやすいフルフラップタイプ
幅15mmのスリムなキャリーファイル

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 MV-515F
商品名 ムービー キャリーファイル サイズ 315×15×255mm
カラー クリア 材質 PP 0.6mm厚(透明ストライプ柄)
重量(g) 100
A4判
出し入れの時、ひっかかりにくいフルフラップタイプ。(とめ具なし)
社内で活用中の書類などを簡単に分類収納でき、持ち運びにも便利です。
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/31 04:46現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1831ページ
バリエーション一覧
EA762CB-241 A4 キャリーファイル(ブルー)
EA762CB-244 A4 キャリーファイル(イエロー)
EA762CB-245 A4 キャリーファイル(クリア)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top