詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-277

品名 : A4 証書ホルダー(レッド)

高級感のある布貼り加工
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 SH-2236
商品名 証書ホルダー 規格 A4判
収容用紙サイズ 片面収容:220×300mm カラー レッド
サイズ フレーム:230×12×315mm 材質 表紙:布、中芯:再生紙、コーナー:PVC
表彰状や認定証の保存に。
辞令の公布に。
感謝状の贈呈に。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/24 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1828ページ
バリエーション一覧
EA762CB-276 A4 証書ホルダー(ブルー)
EA762CB-277 A4 証書ホルダー(レッド)
EA762CB-278 A4 証書ホルダー(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top