品番 : EA762CB-278
品名 : A4 証書ホルダー(ブラック)
高級感のある布貼り加工
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SH-2236 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 証書ホルダー | 規格 | A4判 |
| 収容用紙サイズ | 片面収容:220×300mm | カラー | ブラック |
| サイズ | 230×12×315mm | 材質 | 表紙:布、中芯:再生紙、コーナー:PVC |
| 表彰状や認定証の保存に。 | |||
| 辞令の公布に。 | |||
| 感謝状の贈呈に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/24 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1828ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-276 A4 証書ホルダー(ブルー) |
| EA762CB-277 A4 証書ホルダー(レッド) |
| EA762CB-278 A4 証書ホルダー(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
