品番 : EA762CB-295
品名 : 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バッグに入れたまま書類の出し入れが可能なタテ型ドキュメントホルダー
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-3915 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフ ドキュメントホルダー | サイズ(W×D×H)mm | 242×9×334 |
| カラー | オレンジ | 材質 | 再生PP |
| 収納枚数 | 約100枚(コピー用紙) |
||
| A4縦型 | |||
| リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。 | |||
| 間口が広く、書類が出し入れしやすい。 | |||
| 4仕切り5ポケット仕様。 | |||
| 縦向きに書類が収納可能。 | |||
| 縦向きの書類の検索性もアップ! | |||
| 通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。 | |||
| ペンホルダー付で書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-293 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(グリーン) |
| EA762CB-294 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(イエロー) |
| EA762CB-295 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(オレンジ) |
| EA762CB-296 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大

