品番 : EA762CB-302
品名 : A4/310x220mm クリアーホルダー(30枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CH1033C |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 310×220 | カラー | クリア |
入数 | 30枚 | 材質 | ポリプロピレン(約0.2mm厚) |
重量(g) | 720g | ||
A4判S型 | |||
はさむだけの簡単ファイル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 07:36現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CB-301 A4/310x220mm クリアーホルダー(10枚) |
EA762CB-302 A4/310x220mm クリアーホルダー(30枚) |
EA762CB-303 A4/310x220mm クリアーホルダー(50枚) |
EA762CB-304 A4/310x220mm クリアーホルダー(100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)