品番 : EA762CB-311
品名 : 230x314mm クリアーブック(20ポケット/ネイビー)
仕様
| メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 1931LU |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 230×15×314 | カラー | ネイビー |
| 入数 | 1冊 | 表紙 | 合成皮革(PU)、内貼りポリエステル製 |
| ポケット | 20枚 | ポケットタイプ | 上から入れるタイプ |
| A4判S型 | |||
| マットな質感の合成皮革、落ち着きのある色味。 | |||
| 剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。 | |||
| 光沢を抑えた上質な風合い。 | |||
| 黒台紙入りポケット | |||
| 透明PPポケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
