詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-317

品名 : 230x314mm クリアーブック(40ポケット/オリーブ)

仕様

メーカー キングジム(KINGJIM) 型番 1931LUW
サイズ(W×D×H)mm 230×20×314 カラー オリーブ
入数 1冊 表紙 合成皮革(PU)、内貼りポリエステル製
ポケット 40枚 ポケットタイプ 上から入れるタイプ
光沢を抑えた上質な風合い。
黒台紙入りポケット
マットな質感の合成皮革、落ち着きのある色味。
剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。
A4判S型
透明PPポケット
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 10:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1876ページ

代替品

EA762CB-312
  • 品番

    EA762CB-312

  • コメント

    変更点:ポケット数

バリエーション一覧
EA762CB-311 230x314mm クリアーブック(20ポケット/ネイビー)
EA762CB-312 230x314mm クリアーブック(20ポケット/オリーブ)
EA762CB-313 230x314mm クリアーブック(20ポケット/キャメル)
EA762CB-314 230x314mm クリアーブック(20ポケット/ブラック)
EA762CB-315 230x314mm クリアーブック(20ポケット/グレー)
EA762CB-316 230x314mm クリアーブック(40ポケット/ネイビー)
EA762CB-317 230x314mm クリアーブック(40ポケット/オリーブ)
EA762CB-318 230x314mm クリアーブック(40ポケット/キャメル)
EA762CB-320 230x314mm クリアーブック(40ポケット/グレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top