詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-64

品名 : 186x262mm/B5判 カードケース(硬質塩化ビニール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 186×262mm 規格 B5
厚み 0.4mm 材質 硬質塩化ビニール
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/29 05:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762CB-64B
バリエーション一覧
EA762CB-61 67x 94mm/B8判 カードケース(硬質塩化ビニール)
EA762CB-62 94x134mm/B7判 カードケース(硬質塩化ビニール)
EA762CB-63 132x188mm/B6判 カードケース(硬質塩化ビニール)
EA762CB-64 186x262mm/B5判 カードケース(硬質塩化ビニール)
EA762CB-65 263x372mm/B4判 カードケース(硬質塩化ビニール)
EA762CB-66 370x524mm/B3判 カードケース(硬質塩化ビニール)
EA762CB-67 520x732mm/B2判 カードケース(硬質塩化ビニール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top