詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CC-69

品名 : A4/S型 クリアーブック(20枚/橙)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 14358
カラー 橙 サイズ 240(W)×14(D)×307(H)
規格 A4判S型 ポケット 20枚
表紙 0.6mm厚 材質 表紙:再生PPシート
ポケット:マットタイプ再生PP製
入数 1冊
背紙差替式
ポケット・カラー台紙付
背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。
ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 17:49現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1826ページ
バリエーション一覧
EA762CC-61 A4/S型 クリアーブック(10枚/赤)
EA762CC-62 A4/S型 クリアーブック(10枚/青)
EA762CC-63 A4/S型 クリアーブック(10枚/緑)
EA762CC-64 A4/S型 クリアーブック(10枚/橙)
EA762CC-65 A4/S型 クリアーブック(10枚/黒)
EA762CC-66 A4/S型 クリアーブック(20枚/赤)
EA762CC-67 A4/S型 クリアーブック(20枚/青)
EA762CC-68 A4/S型 クリアーブック(20枚/緑)
EA762CC-69 A4/S型 クリアーブック(20枚/橙)
EA762CC-70 A4/S型 クリアーブック(20枚/黒)
EA762CC-71 A4/S型 クリアーブック(40枚/赤)
EA762CC-72 A4/S型 クリアーブック(40枚/青)
EA762CC-73 A4/S型 クリアーブック(40枚/緑)
EA762CC-74 A4/S型 クリアーブック(40枚/橙)
EA762CC-75 A4/S型 クリアーブック(40枚/黒)
ウェブカタログ画像
  • ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。\n※本商品は橙色です。
  • ※本商品は橙色です。
  • ※本商品は橙色です。
  • ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。\n※本商品は橙色です。
  • 背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。\n※本商品は橙色です。

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top