品番 : EA762CC-70
品名 : A4/S型 クリアーブック(20枚/黒)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14359 |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | サイズ | 240(W)×14(D)×307(H) |
| 規格 | A4判S型 | ポケット | 20枚 |
| 表紙 | 0.6mm厚 | 材質 | 表紙:再生PPシート ポケット:マットタイプ再生PP製 |
| 入数 | 1冊 | ||
| 背紙差替式 | |||
| ポケット・カラー台紙付 | |||
| 背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。 | |||
| ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。 | |||
| ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1826ページ | ||||
