詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CD-2

品名 : A4 フラットファイル(黄/5枚)

250枚収容の厚とじタイプ

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 10281
カラー イエロー サイズ 231(W)×28(D)×307(H)mm
収容枚数 250枚(25mm厚) 材質 表紙:ファイル用紙(再生紙)
押え具:再生ポリスチレン樹脂
とじ具:ポリエチレン
入数 5冊
A4判S型
あらゆる書類を収容・分類・保存できる、ファイルの定番商品です。
樹脂成形品の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。
豊富なカラーバリエーションで書類の分類に適しています。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/16 20:19現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1875ページ

代替品

EA762CD-2A
  • 品番

    EA762CD-2A

  • コメント

    変更点:入数(5枚→10枚)

バリエーション一覧
EA762CD-1 A4 フラットファイル(桃/5枚)
EA762CD-2 A4 フラットファイル(黄/5枚)
EA762CD-3 A4 フラットファイル(青/5枚)
EA762CD-4 A4 フラットファイル(緑/5枚)
EA762CD-5 A4 フラットファイル(無着色/5冊)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top