品番 : EA762CD-4
品名 : A4 フラットファイル(緑/5枚)
250枚収容の厚とじタイプ
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10283 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ | 231(W)×28(D)×307(H)mm |
| 収容枚数 | 250枚(25mm厚) | 材質 | 表紙:ファイル用紙(再生紙) 押え具:再生ポリスチレン樹脂 とじ具:ポリエチレン |
| 入数 | 5冊 | ||
| A4判S型 | |||
| あらゆる書類を収容・分類・保存できる、ファイルの定番商品です。 | |||
| 樹脂成形品の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。 | |||
| 豊富なカラーバリエーションで書類の分類に適しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/16 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CD-1 A4 フラットファイル(桃/5枚) |
| EA762CD-2 A4 フラットファイル(黄/5枚) |
| EA762CD-3 A4 フラットファイル(青/5枚) |
| EA762CD-4 A4 フラットファイル(緑/5枚) |
| EA762CD-5 A4 フラットファイル(無着色/5冊) |
ウェブカタログ画像
拡大

