品番 : EA762CF-201
品名 : [A2判]クリアーファイル(両端ファスナー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | CL-A2 |
|---|---|---|---|
| A2判 | |||
| 厚み | 0.2mm | 材質 | オレフィン系樹脂 |
| 両端ファスナー付 | |||
| 水や泥からガード(完全防水ではありません。) | |||
| 大型図面やポスター・地図の保護・保管・持ち運びに便利です。 | |||
| 外寸サイズ | 648×450mm | 内寸サイズ | 623×430mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/24 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-202 [A1判]クリアーファイル(両端ファスナー付) |
| EA762CF-201 [A2判]クリアーファイル(両端ファスナー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
