詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-24

品名 : A4/S型 レターファイル(ワインレッド)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 10561
色 ワインレッド サイズ 225(W)×18(D)×307(H)mm
収容枚数 120枚(12mm厚) 材質 表紙:色板紙
とじ具:ポリエチレン
押え具:樹脂
入数 1冊
A4判S型
鮮やかなカラーのレターファイル
とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。
再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/04 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1823ページ
バリエーション一覧
EA762CF-24 A4/S型 レターファイル(ワインレッド)
EA762CF-26 A4/S型 レターファイル(バイオレット)
ウェブカタログ画像
※本商品はワインレッドです。
  • ※本商品はワインレッドです。
  • ※本商品はワインレッドです。\nとじ具は、廃棄時に表紙と分別できます。
  • ※本商品はワインレッドです。\n再生ポリスチレン樹脂製の押え具

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top