品番 : EA762CF-26
品名 : A4/S型 レターファイル(バイオレット)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10564 |
|---|---|---|---|
| 色 | バイオレット | サイズ | 225(W)×18(D)×307(H)mm |
| 収容枚数 | 120枚(12mm厚) | 材質 | 表紙:色板紙 とじ具:ポリエチレン 押え具:樹脂 |
| 入数 | 1冊 | ||
| A4判S型 | |||
| 鮮やかなカラーのレターファイル | |||
| とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。 | |||
| 再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-24 A4/S型 レターファイル(ワインレッド) |
| EA762CF-26 A4/S型 レターファイル(バイオレット) |
ウェブカタログ画像
拡大
※商品はバイオレットです。
