詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-251

品名 : B4/300x390mm デザインケース

大判の作品や図面を折らずに収容 小物なども同時に入るボックス型ケース

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 ART-600
商品名 アルタートケース サイズ(W×D×H)mm 390×30×300
材質 PP 1.1mm厚 色 ブラック
耐荷重 5kg
B4判
使いやすいワンタッチとめ具。
水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製ですから、大判の作品や版下などを折らずに収容。しっかり守ります。
資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量ですから携帯に便利です。
開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 05:18現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA762CF-251 B4/300x390mm デザインケース
EA762CF-252 A3/340x440mm デザインケース
EA762CF-253 B3/390x540mm デザインケース
EA762CF-255 A2/460x620mm デザインケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top