品番 : EA762CF-252
品名 : A3/340x440mm デザインケース
大判の作品や図面を折らずに収容 小物なども同時に入るボックス型ケース
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ART-700 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルタートケース | サイズ(W×D×H)mm | 440×30×340 |
| 材質 | PP 1.1mm厚 | 色 | ブラック |
| 耐荷重 | 5kg | ||
| A3判 | |||
| 使いやすいワンタッチとめ具。 | |||
| 水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製ですから、大判の作品や版下などを折らずに収容。しっかり守ります。 | |||
| 資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量ですから携帯に便利です。 | |||
| 開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/04 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-251 B4/300x390mm デザインケース |
| EA762CF-252 A3/340x440mm デザインケース |
| EA762CF-253 B3/390x540mm デザインケース |
| EA762CF-255 A2/460x620mm デザインケース |
ウェブカタログ画像
拡大
