詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-260

品名 : 通帳/115x230mm メッシュケース(ブルー)

バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AZ-138P
商品名 アゾン メッシュケース パック入り 規格 通帳サイズ
サイズ 230×115mm カラー ブルー
材質 ビニール
中に入れたものが一目でわかる透明ケース
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。
水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
吊り下げパック包装のメッシュケース。
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/16 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2011ページ
バリエーション一覧
EA762CF-256 カード/ 80x115mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-257 LIP/100x135mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-258 フォト/120x155mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-259 ペン/ 90x200mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-260 通帳/115x230mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-261 A6/130x165mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-263 B6/170x210mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-264 B6/170x210mm メッシュケース(レッド)
EA762CF-265 A5/190x250mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-266 A5/190x250mm メッシュケース(レッド)
EA762CF-267 B5/225x285mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-268 B5/225x285mm メッシュケース(レッド)
EA762CF-269 A4/260x355mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-270 A4/260x355mm メッシュケース(レッド)
EA762CF-271 B4/305x410mm メッシュケース(ブルー)
EA762CF-272 B4/305x410mm メッシュケース(レッド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top