品番 : EA762CF-266
品名 : A5/190x250mm メッシュケース(レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AZ-55P |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アゾン メッシュケース パック入り | 規格 | A5 |
| サイズ | 190×250mm | カラー | レッド |
| 材質 | ビニール | ||
| 中に入れたものが一目でわかる透明ケース | |||
| バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。 | |||
| 水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。 | |||
| 吊り下げパック包装のメッシュケース。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

