品番 : EA762CF-322
品名 : A4/152x321x268mm ボックスバッグ(ブラック)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11766 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 321×152×268㎜ |
| 耐荷重 | 約5㎏ | 材質 | PPシート製(1.0㎜厚) |
| 規格 | A4判横型(フタ・把手付) | ||
| 背表紙差替式 | |||
| 把手付きなので、持ち運びに便利です。 | |||
| サンプルや商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-321 A4/152x321x268mm ボックスバッグ(ブルー) |
| EA762CF-322 A4/152x321x268mm ボックスバッグ(ブラック) |

