詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-332

品名 : A4/ 70x321x268mm ボックスバッグ(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 HW-2070
材質 再生PP サイズ 312×70×268mm
カラー レッド 耐荷重 5kg
持ち運びやすく、収納時もじゃまにならないフラット取っ手
横に寝かした状態で積み重ねもできます。
名刺ポケット付。
B4デスクキャビネットに収納できます。
使わない時はたたんでおけば、省スペース
A4サイズの見出し山付のフォルダーも収容できます。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 06:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762CF-331
  • 品番

    EA762CF-331

  • コメント

    カラー:ブルー

バリエーション一覧
EA762CF-331 A4/ 70x321x268mm ボックスバッグ(ブルー)
EA762CF-332 A4/ 70x321x268mm ボックスバッグ(レッド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top