品番 : EA762CF-401
品名 : A4 伸縮式ファイル(ブルー)
書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます
カラフル表紙でカラー分類できます
カラフル表紙でカラー分類できます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AE-50F |
|---|---|---|---|
| 商品名 | のび~るファイル〈エスヤード〉 | 収容枚数 | 1000枚 |
| カラー | ブルー | サイズ | 220×302mm |
| 材質 | 表紙:再生ファイル用紙 とじ具:ABS、PP、PP+EVA |
最大とじ厚 | 100mm(背幅17~117mm) |
| A4判S型 | |||
| ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 |
|||
| 背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4~6倍の量が収容できます。 | |||
| 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースを取りません。 |
|||
| 完全焼却可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/22 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-401 A4 伸縮式ファイル(ブルー) |
| EA762CF-402 A4 伸縮式ファイル(ピンク) |
| EA762CF-403 A4 伸縮式ファイル(グリーン) |
| EA762CF-404 A4 伸縮式ファイル(イエロー) |
| EA762CF-406 A4 伸縮式ファイル(オフホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
