詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-406

品名 : A4 伸縮式ファイル(オフホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます
カラフル表紙でカラー分類できます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AE-50F
商品名 のび~るファイル〈エスヤード〉 収容枚数 1000枚
カラー オフホワイト サイズ 220×302mm
材質 表紙:再生ファイル用紙
とじ具:ABS、PP、PP+EVA
最大とじ厚 100mm(背幅17~117mm)
A4判S型
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4~6倍の量が収容できます。
書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースを取りません。
完全焼却可能
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/22 00:15現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ

代替品

EA762CF-401
バリエーション一覧
EA762CF-401 A4 伸縮式ファイル(ブルー)
EA762CF-402 A4 伸縮式ファイル(ピンク)
EA762CF-403 A4 伸縮式ファイル(グリーン)
EA762CF-404 A4 伸縮式ファイル(イエロー)
EA762CF-406 A4 伸縮式ファイル(オフホワイト)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top