品番 : EA762CF-415
品名 : A4 伸縮式ファイル(グレー)
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AE-51F |
|---|---|---|---|
| 商品名 | のび~るファイル〈エスヤード〉 | カラー | グレー |
| サイズ | 307×215mm | 収容枚数 | 800枚 |
| 材質 | 表紙:再生ファイル用紙 とじ具:ABS、PP、PP+EVA |
||
| A4判E型 | |||
| 背幅が最大8cmまで伸びます。 | |||
| ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 | |||
| カラフル表紙でカラー分類できます。 | |||
| ダブル型(差込表紙二重式) | |||
| 完全焼却可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-411 A4 伸縮式ファイル(ブルー) |
| EA762CF-413 A4 伸縮式ファイル(グリーン) |
| EA762CF-414 A4 伸縮式ファイル(イエロー) |
| EA762CF-415 A4 伸縮式ファイル(グレー) |
| EA762CF-416 A4 伸縮式ファイル(オフホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
