詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-416

品名 : A4 伸縮式ファイル(オフホワイト)

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AE-51F
商品名 のび~るファイル〈エスヤード〉 カラー オフホワイト
サイズ 307×215mm 収容枚数 800枚
材質 表紙:再生ファイル用紙
とじ具:ABS、PP、PP+EVA
A4判E型
背幅が最大8cmまで伸びます。
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
カラフル表紙でカラー分類できます。
ダブル型(差込表紙二重式)
完全焼却可能
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/22 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ
バリエーション一覧
EA762CF-411 A4 伸縮式ファイル(ブルー)
EA762CF-413 A4 伸縮式ファイル(グリーン)
EA762CF-414 A4 伸縮式ファイル(イエロー)
EA762CF-415 A4 伸縮式ファイル(グレー)
EA762CF-416 A4 伸縮式ファイル(オフホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 左からブルー、ピンク、グリーン、イエロー、グレー、オフホワイトの順です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top