詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-441

品名 : A4 伸縮式ファイル(ブルー)

大量の書類の保存に最適
背幅が自由に広がり、書類を無駄なく合理的に収納できます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AE-50H
商品名 のび~るファイル サイズ 220×307mm
カラー ブルー 収容枚数 1000枚
材質 表紙:再生紙 最大とじ厚 100mm(背幅13~113mm)
A4判S型
背幅が最大10cmまで伸びます。
外ひも付の表紙で書類をしっかりと固定します。
背幅を最高10cmまで伸ばすことができるので、一般のファイルと比較して約4~6倍の量が収容できます。
書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースを取りません。
大量の書類の保存に最適です。
紐付き
ダブル型(差込表紙部二重式)
真チュウハトメ
タックラベル付
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/22 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ

代替品

EA762CF-451
バリエーション一覧
EA762CF-441 A4 伸縮式ファイル(ブルー)
EA762CF-442 A4 伸縮式ファイル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top