品番 : EA762CF-451
品名 : A4 伸縮式ファイル(ブルー)
完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AE-50HJ |
|---|---|---|---|
| 商品名 | のび~るファイル〈樹脂ハトメ〉 | サイズ | 220×307mm |
| 収容枚数 | 1000枚 | カラー | ブルー |
| 入数 | 1冊 | 材質 | 表紙:再生紙 |
| 最大とじ厚 | 100mm(背幅13~113mm) | ||
| A4判S型 | |||
| 背幅が最大10cmまで伸びます | |||
| 外ひも付の表紙で書類をしっかり固定します | |||
| 書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。 | |||
| ダブル型(差込表紙部二重式) | |||
| 樹脂製ハトメ | |||
| 完全焼却可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/22 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-451 A4 伸縮式ファイル(ブルー) |
| EA762CF-452 A4 伸縮式ファイル(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大

