詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-452

品名 : A4 伸縮式ファイル(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AE-50HJ
商品名 のび~るファイル〈樹脂ハトメ〉 サイズ 220×307mm
収容枚数 1000枚 カラー ホワイト
入数 1冊 材質 表紙:再生紙
最大とじ厚 100mm(背幅13~113mm)
A4判S型
背幅が最大10cmまで伸びます
外ひも付の表紙で書類をしっかり固定します
書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。
ダブル型(差込表紙部二重式)
樹脂製ハトメ
完全焼却可能
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/22 00:23現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ

代替品

EA762CF-442
バリエーション一覧
EA762CF-451 A4 伸縮式ファイル(ブルー)
EA762CF-452 A4 伸縮式ファイル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top