詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-481

品名 : A4/340x260mm デザインケース(ブルー)

取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AP-956
商品名 プレイング 2ウェイケース〈がっちりワイド〉 サイズ(W×D×H)mm 340×60×260
色 ブルー 材質 本体:PP 0.9mm厚
取っ手:EVA樹脂
仕様 A4判
取りはずしのできる中仕切り付で中身をスッキリ整理できます。
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 07:21現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA762CF-481 A4/340x260mm デザインケース(ブルー)
EA762CF-483 A4/340x260mm デザインケース(ブラック)
EA762CF-484 A4/340x260mm デザインケース(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top