品番 : EA762CF-484
品名 : A4/340x260mm デザインケース(ホワイト)
取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AP-956 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プレイング 2ウェイケース〈がっちりワイド〉 | サイズ(W×D×H)mm | 340×60×260 |
| 色 | ホワイト | 材質 | 本体:PP 0.9mm厚 取っ手:EVA樹脂 |
| 仕様 | A4判 | ||
| 取りはずしのできる中仕切り付で中身をスッキリ整理できます。 | |||
| 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 | |||
| 使いやすいワンタッチ止め具。 | |||
| 耐荷重5kgでもOK。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-481 A4/340x260mm デザインケース(ブルー) |
| EA762CF-483 A4/340x260mm デザインケース(ブラック) |
| EA762CF-484 A4/340x260mm デザインケース(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
