品番 : EA762CG-58B
品名 : A4 ホックルファイル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12658 |
---|---|---|---|
サイズ | 240(W)×25(D)×307(H)mm | 材質 | 表紙:色板紙(再生紙・青) とじ具:ポリプロピレン |
収容枚数 | 150枚(15mm厚) | 入数 | 1冊 |
A4判S型 | |||
商品カタログや価格リスト、マニュアル集などに適しています。 | |||
とじ具の使い方が簡単でリーフの抜き差しも容易にできます。 | |||
とじ具がポリプロピレン製で軽いので、携帯したり使用頻度の多い書類に適しています。 | |||
書類をとじた状態での運搬には適しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 07:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CG-53B A4 ホックルファイル |
EA762CG-53 A4 ホックルファイル(10冊) |
EA762CG-58 A4 ホックルファイル(10冊) |
EA762CG-58B A4 ホックルファイル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)