品番 : EA762CH-12
品名 : 105x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | CL-62 |
---|---|---|---|
仕様 | フラップ付 | サイズ | 105×60mm |
適合カードサイズ | 90×55mm (名刺1枚を収納可) | 材質 | ポリプロピレン |
入数 | 10枚 | ||
貼り付けたあとも、名刺の出し入れがスムーズにできます。 | |||
クリアフォルダーや、SDケース等に名刺を貼り付けることが出来ます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 00:12現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CH-10 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚) |
EA762CH-11 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚) |
EA762CH-12 105x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚) |