品番 : EA762CL-1
品名 : A4 パイプ式保存ファイル(10冊)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12504 |
---|---|---|---|
収容枚数 | 500枚(50mm厚) | 表紙 | クラフトボール紙(再生紙) |
重量 | 250g(1冊あたり) | サイズ | 237(W)×67(D)×307(H)mm |
入数 | 10冊 | ||
A4判S型 | |||
書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。 | |||
大量なデータなどの収容に適しています。 | |||
とじ具は側板を左右に開き、押え金具を抜いて開いてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 05:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1894ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762CL-1B A4 パイプ式保存ファイル |
EA762CL-1 A4 パイプ式保存ファイル(10冊) |
拡大
10冊入り