品番 : EA762CL-55
品名 : A4 パイプ式ファイル(500枚/ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11285 |
---|---|---|---|
収容枚数(とじ厚) | 500枚(50mm) | サイズ | 307×243×71mm |
表紙 | オレフィンペパー貼り | カラー | ブルー |
A4判S型 | |||
インデックス5枚付 | |||
4色背紙付(背紙差替式) | |||
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。 | |||
両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。 | |||
収容枚数近くでもしっかりファイルできます。 | |||
分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 | |||
表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。 さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。 |
|||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CL-54 A4 パイプ式ファイル(400枚/ブルー) |
EA762CL-55 A4 パイプ式ファイル(500枚/ブルー) |
EA762CL-56 A4 パイプ式ファイル(600枚/ブルー) |