詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CL-56

品名 : A4 パイプ式ファイル(600枚/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11286
収容枚数(とじ厚) 600枚(60mm) サイズ 307×243×81mm
表紙 オレフィンペパー貼り カラー ブルー
A4判S型
インデックス5枚付
4色背紙付(背紙差替式)
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。
両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。
収容枚数近くでもしっかりファイルできます。
分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。
表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。
さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA762CL-204
バリエーション一覧
EA762CL-54 A4 パイプ式ファイル(400枚/ブルー)
EA762CL-55 A4 パイプ式ファイル(500枚/ブルー)
EA762CL-56 A4 パイプ式ファイル(600枚/ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top