詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CM-4

品名 : A4/S型 リングファイル(黄)

スリムなリング内径16mmのリングファイル
表紙は上質感のある縦ラインシボ柄のPPシートを採用しています

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 12257
カラー イエロー サイズ 250(W)×22(D)×310(H)mm
収容枚数 130枚(とじ厚6mm) 表紙 PPシート(0.75mm厚)
入数 1冊
A4判S型
テコ付2穴リングとじ具(リング内径:16mm)
タック背紙付
薄型で見開きがよく、抜き差しが自在にできるので、書類やマニュアル、カタログなどを手軽にとじることができる2穴式のファイルです。
付属のラベルにタイトルなどを記入して背表紙、表紙など自由な位置に貼れます。
表紙のPPシートは手触りがよく、キズにも強いシボ柄が施してあります。
追加説明
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/29 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1824ページ

代替品

EA762CM-23B
  • 品番

    EA762CM-23B

  • コメント

    緑 仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA762CM-2 A4/S型 リングファイル(赤)
EA762CM-3 A4/S型 リングファイル(緑)
EA762CM-4 A4/S型 リングファイル(黄)
EA762CM-5 A4/S型 リングファイル(薄緑)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top